Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6Y452329
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
Stredový vrták A210 DIN 333 R HSS biely 2,50 x 6,30 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Y452329
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Y452329
EAN
7320760031100
UBB
500629623819
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2102.5X6.3