Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7P021474
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
Stredový vrták A210 DIN 333 R HSS biely 1,25 x 3,15 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7P021474
Celková dĺžka (mm)
31.5
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
31.5
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P021474
EAN
7320760031063
UBB
500629617480
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2101.25X3.15