Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9I594612
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
Stredový vrták A206 číry 2,5 x 6,30 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9I594612
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9I594612
EAN
7320760708538
UBB
500661428655
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
A2062.5X6.3