Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1X323041
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
Stredový vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 4,00 x 10,00 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1X323041
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X323041
EAN
7320760031025
UBB
500629627463
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2054.0X10.0