text.skipToContent text.skipToNavigation

Stredový vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 3,15 x 8,00 mm


Položka č. 6V243979
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 8
Menovitý priemer (mm) 3.15
Rezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 8
Menovitý priemer (mm) 3.15
Rezný materiál HSS
Značka Dormer
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6V243979
EAN 7320760031018
UBB 500629625897
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A2053.15X8.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.