Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3Z336720
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
Stredový vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 2,50 x 6,30 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Z336720
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z336720
EAN
7320760031001
UBB
500629623652
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2052.5X6.3