Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6H232862
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
Stredový vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 1,60 x 4,00 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H232862
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H232862
EAN
7320760030981
UBB
500629617894
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2051.6X4.0