text.skipToContent text.skipToNavigation

Stredový vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 1,00 x 3,15 mm


Položka č. 7Z966014
Celková dĺžka (mm) 31.5
Priemer šachty (mm) 3.15
Menovitý priemer (mm) 1
Rezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Center Drill Bit
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 31.5
Priemer šachty (mm) 3.15
Menovitý priemer (mm) 1
Rezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7Z966014
EAN 7320760030967
UBB 500629623082
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A2051.0X3.15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.