Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0F531182
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
Stredový vrták A201 HSS biely 5,00 mm x 1,50 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0F531182
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
5
Menovitý priemer (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
5
Menovitý priemer (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0F531182
EAN
7320760138885
UBB
500629628453
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2011.5X5.0