Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4B902877
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
Stredový vrták A201 HSS biely 12,00 mm x 4,00 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4B902877
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
12
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
12
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B902877
EAN
7320760138939
UBB
500629621268
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2014.0X12.0