Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7G603071
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
Stredový vrták A200 DIN 333 A HSS biely 5,00 x 12,50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7G603071
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
12.5
Menovitý priemer (mm)
5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
12.5
Menovitý priemer (mm)
5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G603071
EAN
7320760030783
UBB
500629628867
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2005.0X12.5