Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4Y149750
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
Stredový vrták A200 DIN 333 A HSS biely 2,50 x 6,30
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Y149750
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
6.3
Menovitý priemer (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Y149750
EAN
7320760030752
UBB
500629623405
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2002.5X6.3