Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6F771263
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
Stredový vrták A200 DIN 333 A HSS biely 12,5 x 31,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6F771263
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
31.5
Menovitý priemer (mm)
12.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
31.5
Menovitý priemer (mm)
12.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6F771263
EAN
7320760214367
UBB
500629620435
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A20012.5X31.5