Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9E423754
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
Stredový vrták A200 DIN 333 A HSS biely 1,25 x 3,15
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E423754
Celková dĺžka (mm)
31.5
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
31.5
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E423754
EAN
7320760030714
UBB
500629617068
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2001.25X3.15