Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8Q815762
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
Stredový vrták A200 DIN 333 A HSS biely 0,50 x 3,15
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q815762
Celková dĺžka (mm)
25
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
25
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q815762
EAN
7320760030684
UBB
500629616235
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A200.5X3.15