Miešače
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
Stavebné náradie
Murárske & šťukatérske nástroje
Miešače
7X998167
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
Stirrer KR 90 S mixing paddle dm 90 mm length 590 mm 5–15 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7X998167
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
90
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
5 - 15
Značka
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
90
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
5 - 15
Značka
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7X998167
EAN
4011024416216
UBB
500583343222
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4300000445