Miešače
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
Stavebné náradie
Murárske & šťukatérske nástroje
Miešače
5F944583
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
Stirrer FM 80 S mixing paddle dm 80 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5F944583
Celková dĺžka (mm)
400
Priemer koša (mm)
80
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
5 - 10
Model
FM 80 S
Type
40881-000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
400
Priemer koša (mm)
80
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
5 - 10
Model
FM 80 S
Type
40881-000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F944583
EAN
4011024408815
UBB
500582373436
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4000816596