text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 60 S mixing paddle dm 60 mm length 400 mm 0–5 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Položka č. 0F331311
Celková dĺžka (mm) 400
Priemer koša (mm) 60
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg) 0 - 5
Značka Collomix
HS kód 82079099
Model FM 60 S
Type 40880-000
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 400
Priemer koša (mm) 60
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg) 0 - 5
Značka Collomix
HS kód 82079099
Model FM 60 S
Type 40880-000

Čísla materiálu

Položka č. 0F331311
EAN 4011024408808
UBB 500573689410
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4000816583
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.