Miešače
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
Stavebné náradie
Murárske & šťukatérske nástroje
Miešače
3K266121
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
Stirrer FM 120 S mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 20–30 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3K266121
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
120
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
20 - 30
Značka
Collomix
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
120
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
20 - 30
Značka
Collomix
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3K266121
EAN
4011024408839
UBB
500581800710
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4000816597