Miešače
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
Stavebné náradie
Murárske & šťukatérske nástroje
Miešače
4G139991
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
Stirrer DLX 152 M mixing paddle dm 150 mm length 590 mm 30–50 kg M14 COLLOMIX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4G139991
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
150
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
30 - 50
Značka
Collomix
Model
DLX 152 M
Type
40984-000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
590
Priemer koša (mm)
150
Množstvo materiálu, ktoré možno miešať (kg)
30 - 50
Značka
Collomix
Model
DLX 152 M
Type
40984-000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4G139991
EAN
4011024409843
UBB
500582065461
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4300002146