Stupňovité vrtáky
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
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
2I680969
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
Step drill drilling range 6.5–40.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2I680969
Priemer šachty (mm)
10
Špirálová drážka
Áno
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
40.5
Min. priemer vrtáka (mm)
6.5
Počet stupňov vŕtania
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Špirálová drážka
Áno
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
40.5
Min. priemer vrtáka (mm)
6.5
Počet stupňov vŕtania
11
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Značka
Ruko
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2I680969
UBB
500719257593
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
101090/RUKO