Stupňovité vrtáky
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
Herramientas
Taladrar
Brocas escalonadas
4T159966
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
Step drill drilling range 6–37 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4T159966
Shaft diameter (mm)
10
Spiral groove
Yes
Number of cutting blades
2
Unit of measurement
mm
Max. drill diameter (mm)
37
Min. drill diameter (mm)
6
Number of drill stages
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Shaft diameter (mm)
10
Spiral groove
Yes
Number of cutting blades
2
Unit of measurement
mm
Max. drill diameter (mm)
37
Min. drill diameter (mm)
6
Number of drill stages
12
Cutting material
HSS-E
Cutting direction
Right
Brand
Ruko
Commodity code
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4T159966
UBB
500719256926
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
101060E/RUKO