Stupňovité vrtáky
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
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
9V142509
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
Step drill drilling range 5.3–30.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9V142509
Priemer šachty (mm)
10
Špirálová drážka
Áno
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
30.5
Min. priemer vrtáka (mm)
5.3
Počet stupňov vŕtania
9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Špirálová drážka
Áno
Počet rezných nožov
2
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
30.5
Min. priemer vrtáka (mm)
5.3
Počet stupňov vŕtania
9
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V142509
UBB
500719257833
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
101093/RUKO