text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 4–12 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Položka č. 4J690307
Priemer šachty (mm) 6
Špirálová drážka Áno
Počet rezných nožov 2
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 12
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Počet stupňov vŕtania 9
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 6
Špirálová drážka Áno
Počet rezných nožov 2
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 12
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Počet stupňov vŕtania 9
Rezný materiál HSS-E
Smer rezania Pravý
Značka Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 4J690307
UBB 500719254947
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 101050-9E/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.