text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Stanley Sledge Hammer 053 1500gr


Položka č. S4286.053.500
Dizajn Kladivo na sane
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 290
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 50
Magnetické Nie
Neodpružené Nie
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dizajn Kladivo na sane
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 290
Materiálová tyč Drevo
Priemer hrotu/šírka hrotu (mm) 50
Magnetické Nie
Neodpružené Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Hmotnosť hlavy (g) 1500
Celková hmotnosť (g) 2000
Vymeniteľný hrot Nie
Materiál hlavy Oceľ
S vyťahovačom nechtov Nie
S ochranou tyčiniek Nie
S držiakom nechtov Nie
Značka Stanley
Váha kusu (g) 1620
HS kód
Type Club Hammer

Čísla materiálu

Položka č. S4286.053.500
EAN 3253561540530
UBB 420110516143
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 1-54-053
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.