Blokové hoblíky
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
Pilníky a Hoblíky
Hoblíky
Blokové hoblíky
S4094.020.160
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
Stanley Bloková rovina 1-12-020 160 x 40 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S4094.020.160
Šírka
140
Dizajn
Lavicové lietadlo
Dĺžka (mm)
200
Šírka hobľovania (mm)
40
Uhol rezu (°)
21
Materiálová základňa
Metal
Materiál základne podrážky
Metal
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
140
Dizajn
Lavicové lietadlo
Dĺžka (mm)
200
Šírka hobľovania (mm)
40
Uhol rezu (°)
21
Materiálová základňa
Metal
Materiál základne podrážky
Metal
Tvar sekáča
Rovno
Nastaviteľný sekáč
Áno
Nastaviteľný otvor pre čeľuste
Áno
Značka
Stanley
Váha kusu (g)
872
HS kód
82053000
Type
Block Plane
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S4094.020.160
EAN
3253561120206
UBB
420132129099
UNSPSC
27111903
Číslo materiálu výrobcu
1-12-020