text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stanley Bit 1-68-843 25mm TX 25 25 kusov


Objednací číslo S4431.843.001
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
Baleno po 1

Specifikace

Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov Torx 25
Celkový počet bitov 25
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Stanley
Váha kusu (g) 160
HS kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo S4431.843.001
EAN 3253561688430
UBB 240125017899
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 1-68-843
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.