text.skipToContent text.skipToNavigation

Kufrík na náradie Knipex 00 21 35


Kufrík na náradie Robust23 Elektrický Vybavený 25 značkovými nástrojmi, čiastočne testovanými VDE podľa DIN EN 60900. Max. užitočné zaťaženie: 25 kg. Objem: 23 litrov. Pre najťažšie podmienky: Prachotesný, vodotesný a odolný voči teplotám. Priehradka na dokumenty, dosky na náradie z dvojstennej PP fólie odpudzujúcej nečistoty s 33 vreckami na náradie a

Položka č. 8N531113
Balenie Prípad
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet rezačov káblov 1
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 4
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet rezačov káblov 1
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 4
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet skrutkovačov Torx 4
Celkový počet nástrojov 25
Počet klieští 2
Počet testovacích nástrojov 1
Značka Knipex

Popis

Kufrík na náradie Robust23 Elektrický Vybavený 25 značkovými nástrojmi, čiastočne testovanými VDE podľa DIN EN 60900. Max. užitočné zaťaženie: 25 kg. Objem: 23 litrov. Pre najťažšie podmienky: Prachotesný, vodotesný a odolný voči teplotám. Priehradka na dokumenty, dosky na náradie z dvojstennej PP fólie odpudzujúcej nečistoty s 33 vreckami na náradie a rôznymi popruhmi na náradie. S celkovo 49 možnosťami vkladania. Základná priehradka s hliníkovými vložkami. Vonkajšie rozmery (š x v x h): 470 x 370 x 190 mm, vnútorné rozmery (š x v x h): 437 x 307 x 172 mm. Puzdro Fit-to-Fly, vyrobené z polypropylénu odolného proti nárazom. Prachotesné a vodotesné. Ventil na vyrovnávanie tlaku vzduchu. Odolný voči teplotám od - 30 °C do + 80 °C. Očká na visiaci zámok. Priehradka na dokumenty, dosky na náradie z dvojstennej PP fólie odpudzujúcej nečistoty s vreckami na náradie a popruhmi na náradie. Uzamykateľná základná priehradka, ktorú možno individuálne rozdeliť pomocou hliníkového oddeľovacieho systému. Ergonomická dvojzložková rukoväť. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 470 mm 437 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 190 mm 172 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 370 mm 307 mmObsah: 1 x 12 40 200 KNIPEX samonastaviteľné odizolovacie kliešte (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX nôž na káble (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX samonastaviteľné lisovacie kliešte na koncovky s bočným prístupom (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech kliešte na vodné čerpadlá (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX kliešte na elektroinštaláciu (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® univerzálny odizolovací nástroj pre pravákov (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex diagonálne štípacie kliešte (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila skladacie pravítko Stabila série 400 (200 mm),

Čísla materiálu

Položka č. 8N531113
EAN 4003773084365
UBB 500711484369
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 00 21 35
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.