text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Vozík na náradie svietivo červený


mimoriadne robustný vozík na náradie odolný voči zaťaženiu a vyrobený z polypropylénu na profesionálne použitie5 ľahko vyberateľných uzamykateľných zásuviek s priehľadnými krytmi, s koncovými zarážkami výsuvných koľajničiek, 3 rôzne výšky zásuviekzásuvky možno vkladať v ľubovoľnom poradís jedným horným krytom a jedným predným krytom, obidva sú sklopného

Položka č. G0003.132.179
Farba Red
Šírka 581
Dizajn Vozík
Výška 455
Hĺbka 381
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Šírka 581
Dizajn Vozík
Výška 455
Hĺbka 381
Trieda kvality Iné
Materiál Plast
Zámok s visiacim zámkom Áno
Valcované Áno
S ramenným popruhom Nie
Signálne červená Nie
So zámkom Áno
Odnímateľný zásobník Áno
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 15000
Type Tool Trolley

Popis

mimoriadne robustný vozík na náradie odolný voči zaťaženiu a vyrobený z polypropylénu na profesionálne použitie5 ľahko vyberateľných uzamykateľných zásuviek s priehľadnými krytmi, s koncovými zarážkami výsuvných koľajničiek, 3 rôzne výšky zásuviekzásuvky možno vkladať v ľubovoľnom poradís jedným horným krytom a jedným predným krytom, obidva sú sklopnéhorný kryt je vybavený penou s nopkami, aby náradie pevne držalo na miestejedna vyberateľná priehradka s 2 úchytkami a 2 priehľadnými krytmi zásuviek pod horným krytomzásuvky možno používať ako samostatné boxy na náradie pomocou priehľadného krytupriehradku na náradie a zásuvky možno individuálne označiť2 hladkobežné zdvojené kolieska na strane s teleskopickou rukoväťoumožnosť vertikálnej prepravy pomocou 4 koliesok, R 13217 sada koliesok (objednajte samostatne)výsuvná teleskopická rukoväť uľahčuje prepravu2 bočné rukoväte na prenášanieodolné voči skydrolu, acetónu, benzínu a hydraulickým kvapalinámnosnosť 60 kg3 uzamykacie polohy s visiacim zámkomdostupné aj vo verzii IP67 (6 zásuviek, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmdodatočné západky a tesnenia chránia pred vodou a prachom. Špeciálny ventil na odľahčenie tlakudostupný aj s celoplošným vysoko viditeľným reflexným povrchom (5 zásuviek, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), pre zvýšenú bezpečnosť pri práci v tmavom prostredína požiadanie sú k dispozícii individuálne prispôsobené kufre

Čísla materiálu

Položka č. G0003.132.179
EAN 4018754240159
UBB 500623918132
UNSPSC 24111507
Číslo materiálu výrobcu 81091304
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.