Klliešte na vodné čerpadlá
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
7W714686
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
Stahlwille VDE kliešte na vodné čerpadlá 35mm otvorenie čeľustí izolačná rukoväť oceľ chrómovaná 250mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7W714686
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
358
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Max. otvorenie lícnice (mm)
35
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
358
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Max. otvorenie lícnice (mm)
35
Model s nízkou iskrou
Nie
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
S ochranou proti nárazu
Nie
Počet nastavení
7
Kryt rukoväte
Iné
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
HS kód
82032000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7W714686
EAN
4018754253418
UBB
500636254418
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
65517240