text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducer laboratory 10N-m-100N-m Vnútorný štvorhran 3/8“ D.120mm


patentovanýpre laboratórne prostredies optimalizovaným meracím rozsahompre kalibráciu momentových kľúčov a momentových skrutkovačovpre použitie spolu s kalibračnou jednotkou perfectControl® č. 7794 alebo kalibračným systémom č. 7706vysoký stupeň presnosti vďaka konverzii a digitalizácii nameraných hodnôt v samotnom snímačis vysokokvalitnou samosvornou p

Položka č. G0693.728.010
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 3/8 palca
Max. krútiaci moment (Nm) 100
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 3/8 palca
Max. krútiaci moment (Nm) 100
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 3136
Type Transducer

Popis

patentovanýpre laboratórne prostredies optimalizovaným meracím rozsahompre kalibráciu momentových kľúčov a momentových skrutkovačovpre použitie spolu s kalibračnou jednotkou perfectControl® č. 7794 alebo kalibračným systémom č. 7706vysoký stupeň presnosti vďaka konverzii a digitalizácii nameraných hodnôt v samotnom snímačis vysokokvalitnou samosvornou presnou zástrčkounie je náchylný na bočné sily vďaka nízkoprofilovej konštrukciis kalibračným certifikátom DAkkSmax. hodnota odchýlky zobrazenia ± 0,5 % odčítanej hodnotyďalšie podrobnosti na požiadaniedodáva sa v pevnej plastovej škatuli

Čísla materiálu

Položka č. G0693.728.010
EAN 4018754239375
UBB 500623935615
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96524010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.