text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Stahlwille TORSIOTRONIC 3 Elektromechanický momentový skrutkovač s batériou 0,3-3Nm 317mm


s indikáciou a kliknutímintegrovaný držiak bitov s 80 zubami, ktoré poskytujú mimoriadne malý uhol ráčenia len 4. 5° a umožňuje tak obzvlášť citlivú prácu - ideálne pre ťažko prístupný spojovací materiálpo spustení nástroja zabraňuje sklzový mechanizmus neúmyselnému prekročeniu nastaveného uťahovacieho momentu, čo chráni pred nadmerným uťahovanímprehľad

Položka č. 9D786278
Uťahovací moment (Nm) 3 - 3
Model skrutkovača Áno
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 3
Ambalat la 1

technické údaje

Uťahovací moment (Nm) 3 - 3
Model skrutkovača Áno
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 3

Popis

s indikáciou a kliknutímintegrovaný držiak bitov s 80 zubami, ktoré poskytujú mimoriadne malý uhol ráčenia len 4. 5° a umožňuje tak obzvlášť citlivú prácu - ideálne pre ťažko prístupný spojovací materiálpo spustení nástroja zabraňuje sklzový mechanizmus neúmyselnému prekročeniu nastaveného uťahovacieho momentu, čo chráni pred nadmerným uťahovanímprehľadné zobrazenie všetkých dôležitých informácií na jasnom farebnom displeji OLED šetriacom batérie - čitateľné takmer pod akýmkoľvek uhlomvizuálne vyhodnotenie uťahovacieho momentu pomocou svetelných farieb na displeji a bočne umiestnených LEDdisplej v niekoľkých jazykochdlhodobé nabíjanie batérie s úsporným pohotovostným režimom. Dobíjateľné batérie možno rýchlo a jednoducho vymeniť.uloží až 2500 spojovacích prvkov a sekvencií na neskoršie odčítanie a zdokumentovanie na PC pomocou integrovaného rozhrania micro-USBcieľový krútiaci moment a tolerancie možno individuálne nastaviť na vyhodnotenie odčítaniajednoduché učenie vďaka takmer zrozumiteľným ovládacím prvkom a ľahko pochopiteľnej štruktúre menutri prevádzkové režimy (prvá špička, sledovanie, držanie špičky)hmatové, vizuálne a akustické spúšťacie signály. ergonomicky tvarovaná vypuklá rukoväť podporuje prácu bez namáhania a je odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydroluvľavo a v protismere hodinových ručičieks 1/4„ štvorhranom (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) pre 1/4“ nástrčné hlavices 1/4„ štvorhranom na konci rukoväte (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) na pripojenie 1/4“ T-tyčemerné jednotky: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozvrátane sady: Softvér SensoMaster 4, kábel USB, držiak bitov, rukoväť T-tyče (veľkosť 10)dodávané s lítiovou batériou 3,6 V, typ 18650, balené podľa UN 3480patentovanécertifikát podľa DIN EN ISO 6789-2:2017v robustnom plastovom puzdrezobrazenie hodnoty odchýlky ± 4

Čísla materiálu

Položka č. 9D786278
EAN 4018754299409
UBB 500696184737
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 96510730
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.