text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 10 Elektromechanický momentový skrutkovač s batériou 1-10Nm 317mm


indikácia a kliknutieintegrovaný račňový držiak bitov s 80 zubami, ktoré poskytujú obzvlášť malý uhol ráčny len 4. 5° a umožňuje tak obzvlášť citlivú prácu - ideálne pre ťažko prístupné spojovacie prvkypo spustení nástroja zabraňuje sklzový mechanizmus neúmyselnému prekročeniu nastaveného uťahovacieho momentu, čo chráni pred nadmerným uťahovanímprehľadn

Položka č. 7O817341
Uťahovací moment (Nm) 10 - 10
Model skrutkovača Áno
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 10
Ambalat la 1

technické údaje

Uťahovací moment (Nm) 10 - 10
Model skrutkovača Áno
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 10

Popis

indikácia a kliknutieintegrovaný račňový držiak bitov s 80 zubami, ktoré poskytujú obzvlášť malý uhol ráčny len 4. 5° a umožňuje tak obzvlášť citlivú prácu - ideálne pre ťažko prístupné spojovacie prvkypo spustení nástroja zabraňuje sklzový mechanizmus neúmyselnému prekročeniu nastaveného uťahovacieho momentu, čo chráni pred nadmerným uťahovanímprehľadné zobrazenie všetkých dôležitých informácií na jasnom farebnom displeji OLED šetriacom batérie - čitateľné takmer pod akýmkoľvek uhlomvizuálne vyhodnotenie uťahovacieho momentu pomocou svetelných farieb na displeji a bočne umiestnených LEDdisplej v niekoľkých jazykochdlhodobé nabíjanie batérie s úsporným pohotovostným režimom. Dobíjateľné batérie možno rýchlo a jednoducho vymeniť.uloží až 2500 spojovacích prvkov a sekvencií na neskoršie odčítanie a zdokumentovanie na PC pomocou integrovaného rozhrania micro-USBcieľový krútiaci moment a tolerancie možno individuálne nastaviť na vyhodnotenie odčítaniajednoduché učenie vďaka takmer zrozumiteľným ovládacím prvkom a ľahko pochopiteľnej štruktúre menutri prevádzkové režimy (prvá špička, sledovanie, držanie špičky)hmatové, vizuálne a akustické spúšťacie signály. ergonomicky tvarovaná vypuklá rukoväť podporuje prácu bez namáhania a je odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydroluvľavo a v protismere hodinových ručičieks 1/4„ štvorhranom (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) pre 1/4“ nástrčné hlavices 1/4„ štvorhranom na konci rukoväte (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) na pripojenie 1/4“ T-tyčemerné jednotky: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozvrátane sady: Softvér SensoMaster 4, kábel USB, držiak bitov, rukoväť T-tyče (veľkosť 10)dodávané s lítiovou batériou 3,6 V, typ 18650, balené podľa UN 3480patentovanécertifikát podľa DIN EN ISO 6789-2:2017v robustnom plastovom puzdrezobrazenie hodnoty odchýlky ± 4

Čísla materiálu

Položka č. 7O817341
EAN 4018754299386
UBB 500696184323
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 96510700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.