text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque Tester 40-400Nm 120 x 124mm

Položka č. 1A847406
Dizajn Iné
Značka Stahlwille
Type Torque Tester

technické údaje

Dizajn Iné
Značka Stahlwille
Type Torque Tester

Popis

Kompaktný dizajnNa horizontálnu alebo vertikálnu montážDisplej, držiak displeja a telo základne možno otáčať o 180°Rozhranie micro USB na export údajov a napájanieSoftvér CheckMaster na prenos hodnôt a vytváranie skúšobných certifikátov si možno bezplatne stiahnuť na adrese www.stahlwille.de. Tri prevádzkové režimy (Track, First Peak, Peak Hold)Na testovanie momentových kľúčovTri merné jednotky (N-m, ft-lb, in-lb)Cieľový krútiaci moment a tolerancie na vyhodnotenie nameranej hodnoty možno individuálne špecifikovaťPrevádzka prostredníctvom dodávaného sieťového adaptéra alebo batérie (4 x AAA alebo 1 x 9V blok, adaptér je súčasťou dodávky)s integrovanou optickou a akustickou ochranou proti preťaženiuDisplej a membránová klávesnica sú odolné proti striekajúcej vode, puzdro je vyrobené z nárazuvzdorného plastuS certifikátomDodáva sa v pevnom plastovom kufríkuOdchýlka displeja ± 1 %.

Čísla materiálu

Položka č. 1A847406
EAN 4018754324873
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 96521209
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.