text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6545 External Circlip Pliers 85-140mm Straight Tip A4 3.2mm Chrome Plated 300mm


DIN 5254 Kliešte s priamymi čeľusťami na uchopenie, nasadzovanie a odstraňovanie vonkajších krúžkov na hriadeľoch alebo nápraváchkované kvapkovite valcové presné hroty so zatváracou pružinouchrómovaná hlavachrómovaná, šachovnicová rukoväť

Položka č. 4E804395
Dizajn Rovno
Izolácia Nie
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 300
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Nie
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 300
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 85 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 Kliešte s priamymi čeľusťami na uchopenie, nasadzovanie a odstraňovanie vonkajších krúžkov na hriadeľoch alebo nápraváchkované kvapkovite valcové presné hroty so zatváracou pružinouchrómovaná hlavachrómovaná, šachovnicová rukoväť

Čísla materiálu

Položka č. 4E804395
EAN 4018754333714
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 65454104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.