Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
G0306.000.008
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
Stahlwille Socket 402aSP 8 rozštep 1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Pre vonkajšie skrutky Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysokopevnostná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
G0306.000.008
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
6.35
Dĺžka (mm)
32
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Šírka kľúča (mm)
6.35
Dĺžka (mm)
32
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Šírka kľúča (palce)
1/4 palca
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
16
HS kód
8204200000
Type
Uniflex Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre vonkajšie skrutky Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysokopevnostná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0306.000.008
EAN
4018754170876
UBB
500504903872
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
01542016