text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Skrutkovač 4676VDE-T30


Zmenšený priemer čepele: na dosiahnutie a obsluhu nízko položených skrutkových spojov alebo skrutiek, napr. v rozvodných skrinkáchv rozvodných skrinkáchv rovine s hrotom čepele vďaka integrovanej ochrannej izolácii: šetrí cenný priestor a umožňuje optimálny prístup aj v tých najtesnejších inštalačných priestorochochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nežia

Položka č. 8R911813
Izolácia Áno
Hmotnosť 106
Celková dĺžka (mm) 265
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 106
Celková dĺžka (mm) 265
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 150
S otvorom Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Type Torx Screwdriver

Popis

Zmenšený priemer čepele: na dosiahnutie a obsluhu nízko položených skrutkových spojov alebo skrutiek, napr. v rozvodných skrinkáchv rozvodných skrinkáchv rovine s hrotom čepele vďaka integrovanej ochrannej izolácii: šetrí cenný priestor a umožňuje optimálny prístup aj v tých najtesnejších inštalačných priestorochochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nežiaducemu odvaľovaniu z pracoviskapre vnútorné skrutky TORX®chróm-zliatinová oceľ-čepeľ leštenáVDE izolácia do 1000 VDIN EN 60900Izolácia podľa IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Čísla materiálu

Položka č. 8R911813
EAN 4018754338214
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 46763030
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.