text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Skrutkovač 4666VDE-2


Zmenšený priemer čepele: na dosiahnutie a obsluhu nízko položených skrutkových spojov alebo skrutiek, napr. v rozvodných skrinkách. v rozvodných skrinkáchv rovine s hrotom čepele vďaka integrovanej ochrannej izolácii: šetrí cenný priestor a umožňuje optimálny prístup aj v tých najtesnejších inštalačných priestoroch Ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje ne

Položka č. 9Z157543
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Rovno
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Dizajn Rovno
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Hmotnosť 105
Celková dĺžka (mm) 215
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Žiadne
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Nie
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Stahlwille
Type Phillips Screwdriver

Popis

Zmenšený priemer čepele: na dosiahnutie a obsluhu nízko položených skrutkových spojov alebo skrutiek, napr. v rozvodných skrinkách. v rozvodných skrinkáchv rovine s hrotom čepele vďaka integrovanej ochrannej izolácii: šetrí cenný priestor a umožňuje optimálny prístup aj v tých najtesnejších inštalačných priestoroch Ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nežiaducemu odvaľovaniu z pracoviskaPHILLIPS®Chrome-Alloy-SteelPálená čepeľVDE izolovaná do 1000 VDIN EN 60900Izolovaná podľa IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Čísla materiálu

Položka č. 9Z157543
EAN 4018754338146
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 46663002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.