Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice - sady
5B607199
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
Stahlwille SENSOTORK SMARTCHECK 10 USB Torque Wrench Set 1/4" 1-10Nm
Pridať do katalógu
Položka č.
5B607199
Izolácia
Nie
Elektronické
Áno
Hmotnosť
5210
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Áno
Hmotnosť
5210
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
1 - 10
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Model
SENSOTORK
Type
Torque Wrench Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kompaktná konštrukciaNa horizontálnu alebo vertikálnu montážDisplej, držiak displeja a telo základne možno otáčať o 180°Rozhranie micro USB na export údajov a napájanieSoftvér CheckMaster na prenos hodnôt a vytváranie skúšobných certifikátov možno bezplatne stiahnuť na www.stahlwille.de. Tri prevádzkové režimy (Track, First Peak, Peak Hold)Na testovanie momentových kľúčovTri merné jednotky (N-m, ft-lb, in-lb)Cieľový krútiaci moment a tolerancie na vyhodnotenie nameranej hodnoty možno individuálne špecifikovaťPrevádzka prostredníctvom dodávaného sieťového adaptéra alebo batérie (4 x AAA alebo 1 x 9V blok, adaptér je súčasťou dodávky)s integrovanou optickou a akustickou ochranou proti preťaženiuDisplej a membránová klávesnica sú odolné proti striekajúcej vode, puzdro je vyrobené z nárazuvzdorného plastuS certifikátomDodáva sa v pevnom plastovom kufríkuOdchýlka displeja ± 1 %.
Čísla materiálu
Položka č.
5B607199
EAN
4018754324859
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
96521207