text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných kľúčov 86TX 63-dielna 1/4 + 1/2 palca šírka po plochách 4-30 mm


6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Položka č. 3R766803
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia Niekoľko
Počet nástrčných vložiek 52
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 63
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia Niekoľko
Počet nástrčných vložiek 52
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 63
Počet zásuviek pre skrutkovač 21
Počet zásuviek Torx 12
Počet šesťhranných zásuviek 19
Počet tyčí Tommy 2
S račňou Áno
Značka Stahlwille
HS kód 82042000
Type Socket Spanner Set

Popis

6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Čísla materiálu

Položka č. 3R766803
EAN 4018754261130
UBB 500636303835
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 96013702
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.