text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných kľúčov 52/16/6QR 22-dielna 1/2 palca široká cez ploché drážky 10-32 mm


QuickRelease: račňa, rukoväť, nadstavce a univerzálne kĺby s bezpečnostnou poistkou! Bezpečné a rýchle spojenie jednotlivých komponentov do jedného celkuRáčňa s protišmykovou, do ruky príjemnou dvojzložkovou rukoväťouExtra tenké, ale mimoriadne odolné nástrčné hlavice na stiesnené miestaNáhlavné hlavice s AS-Drive, uchopujú boky skrutky/ matice a nie hr

Položka č. 4K260234
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 22
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 22
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 16
S račňou Áno
Značka Stahlwille
Type Socket Set

Popis

QuickRelease: račňa, rukoväť, nadstavce a univerzálne kĺby s bezpečnostnou poistkou! Bezpečné a rýchle spojenie jednotlivých komponentov do jedného celkuRáčňa s protišmykovou, do ruky príjemnou dvojzložkovou rukoväťouExtra tenké, ale mimoriadne odolné nástrčné hlavice na stiesnené miestaNáhlavné hlavice s AS-Drive, uchopujú boky skrutky/ matice a nie hranyRobustný plastový kufor.

Čísla materiálu

Položka č. 4K260234
EAN 4018754260911
UBB 500636310681
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 96031480
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.