text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada nástrčných kľúčov 40/44/17/5QR 22-dielna 1/4 palca široká naprieč plochami 3,5-13 mm


Rýchloupínacie: račňa, rukoväť, nadstavce a univerzálne kĺby s bezpečnostnou poistkou! Bezpečné a rýchle spojenie jednotlivých komponentov do jedného celkuRáčňa s protišmykovou dvojzložkovou rukoväťou, ktorá je vhodná do rukyExtra tenké, ale mimoriadne odolné nástrčné hlavice na stiesnené miestaNáhlavné hlavice s AS-Drive, uchopujú boky skrutky/ matice,

Položka č. 4Y133613
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 22
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 22
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač 4
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 13
S račňou Áno
Značka Stahlwille
Type Socket Set

Popis

Rýchloupínacie: račňa, rukoväť, nadstavce a univerzálne kĺby s bezpečnostnou poistkou! Bezpečné a rýchle spojenie jednotlivých komponentov do jedného celkuRáčňa s protišmykovou dvojzložkovou rukoväťou, ktorá je vhodná do rukyExtra tenké, ale mimoriadne odolné nástrčné hlavice na stiesnené miestaNáhlavné hlavice s AS-Drive, uchopujú boky skrutky/ matice, a nie hranyRobustný plastový kufor.

Čísla materiálu

Položka č. 4Y133613
EAN 4018754261550
UBB 500636302431
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 96011181
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.