Nástrčné hlavice - sady
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice - sady
5Z316108
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
Stahlwille Sada nástrčných kľúčov 40/23/6 29 dielov so šírkou 1/4 palca po plochách 5-14 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
6.3 mm (1/4″) square drive. Socket bits and tools made of chromium steel, chrome-plated
Celý popis
Položka č.
5Z316108
Balenie
Plastová krabica
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných vložiek
23
Počet nástrčných kľúčov
0
Celkový počet nástrojov
29
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Plastová krabica
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných vložiek
23
Počet nástrčných kľúčov
0
Celkový počet nástrojov
29
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač
12
Počet zásuviek Torx
0
Počet šesťhranných zásuviek
11
Počet tyčí Tommy
1
S račňou
Áno
Značka
Stahlwille
Type
Socket Spanner Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
6.3 mm (1/4″) square drive. Socket bits and tools made of chromium steel, chrome-plated
Čísla materiálu
Položka č.
5Z316108
EAN
4018754261529
UBB
500636301441
UNSPSC
27111703
Číslo materiálu výrobcu
96011136