text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada kombinovaných kľúčov 14/15 15-dielna šírka plochých kľúčov 6-32 mm


kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v rolovacom vrecúškuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 10° šikmápevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciavysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluSTAHLWILLE okrúhly povrch zaručuje povrch príjemný na pokožku a s dobrým úchopomextrémne odolný, výnimočne trvanlivé kované kv

Položka č.
Celkový počet nástrojov 15
Počet kombinovaných kľúčov 15
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 3180
Type Wrench Set
Ambalat la 1

technické údaje

Celkový počet nástrojov 15
Počet kombinovaných kľúčov 15
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 3180
Type Wrench Set

Popis

kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v rolovacom vrecúškuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 10° šikmápevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciavysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluSTAHLWILLE okrúhly povrch zaručuje povrch príjemný na pokožku a s dobrým úchopomextrémne odolný, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpelichrómovaná legovaná oceľ, pochrómovaná robustné rolovacie vrecko so zapínaním na háčik a slučku z polyesterusieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojbezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorvyšívané logo STAHLWILLE. Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Čísla materiálu

Položka č. G0241.001.780
EAN 4018754080700
UBB 203120262464
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96401004

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.