text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille sada kombinovaných kľúčov 13/17 17-dielna šírka plochých kľúčov 6-22 mm tvar A


Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v zrolovanom vreckuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 15° pod uhlomPevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúca pružnosť, výnimočne trva

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Prípad
Celkový počet nástrojov 17
Počet kombinovaných kľúčov 17
Šírka kľúča (mm) 6 - 22
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Prípad
Celkový počet nástrojov 17
Počet kombinovaných kľúčov 17
Šírka kľúča (mm) 6 - 22
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1450
Type Wrench Set

Popis

Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v zrolovanom vreckuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 15° pod uhlomPevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúca pružnosť, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým spôsobom, kalené a chladené v olejovom kúpeliChrómová zliatina - oceľ, pochrómovaná Robustné rolovacie vrecko so zapínaním na suchý zips z polyesteruSieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Čísla materiálu

Položka č. G0231.001.790
EAN 4018754080601
UBB 203120261623
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96400804

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.