text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Stahlwille sada kombinovaných kľúčov 13/15 15-dielna šírka plochých kľúčov 6-32 mm


Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v zrolovanom vreckuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 15° pod uhlomPevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúca pružnosť, výnimočne trva

Položka č.
Celkový počet nástrojov 15
Počet kombinovaných kľúčov 15
Značka Stahlwille
Type 13/15
Ambalat la 1

technické údaje

Celkový počet nástrojov 15
Počet kombinovaných kľúčov 15
Značka Stahlwille
Type 13/15

Popis

Kľúče s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi v zrolovanom vreckuDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku 15° pod uhlomPevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobre sa držíVynikajúca pružnosť, výnimočne trvanlivé kované kvapkovým spôsobom, kalené a chladené v olejovom kúpeliChrómová zliatina - oceľ, pochrómovaná Robustné rolovacie vrecko so zapínaním na suchý zips z polyesteruSieťované vložky umožňujú výhľad na vložený nástrojBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Čísla materiálu

Položka č. G0231.001.785
EAN 4018754080595
UBB 203120261540
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96400803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.