text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada kombinovaných kľúčov 13/10 KT 10 dielov so šírkou plochého kľúča 8-19 mm tvar A


Kľúč s metrickými rozmermi, rovnomerné veľkosti kľúčovDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku pod uhlom 15°pevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciavysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKruhová povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobrý úchopextrémne pevný, výnimočne odolný kovaný v kvap

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Kartónová škatuľa)
Celkový počet nástrojov 10
Počet kombinovaných kľúčov 10
Šírka kľúča (mm) 8 - 19
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Kartónová škatuľa)
Celkový počet nástrojov 10
Počet kombinovaných kľúčov 10
Šírka kľúča (mm) 8 - 19
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 744
Type Wrench Set

Popis

Kľúč s metrickými rozmermi, rovnomerné veľkosti kľúčovDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw strana rovná, strana krúžku pod uhlom 15°pevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciavysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluKruhová povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobrý úchopextrémne pevný, výnimočne odolný kovaný v kvapke, kalený a chladený v olejovom kúpelichrómovaná legovaná oceľ, pochrómovanýv kartónovom obale

Čísla materiálu

Položka č. G0232.001.770
EAN 4018754080649
UBB 203120177167
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96400808

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.