text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sada kľúčov s dvojitým otvoreným koncom 10/8 8-dielna AF6-22 mm z chrómovej legovanej ocele


Kľúče s metrickými rozmermi, nerovnaké veľkosti kľúčov v zrolovanom puzdrePravá konštrukcia, poloha čeľustí 15°Pevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobrý úchopVýborná pevnosť, výnimočne odolnýKovaný, kalený a chladený v ole

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Iné
Počet kľúčov s otvoreným koncom 8
Celkový počet nástrojov 8
Šírka kľúča (mm) 6 - 22
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Iné
Počet kľúčov s otvoreným koncom 8
Celkový počet nástrojov 8
Šírka kľúča (mm) 6 - 22
Značka Stahlwille
Type 10/8

Popis

Kľúče s metrickými rozmermi, nerovnaké veľkosti kľúčov v zrolovanom puzdrePravá konštrukcia, poloha čeľustí 15°Pevná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobrý úchopVýborná pevnosť, výnimočne odolnýKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliOceľ z chrómovej zliatiny, pochrómovanáDIN 3110, ISO 10102Pevné rolovacie puzdro so zapínaním na háčik a slučku z polyesteruSieťované vložky umožňujú viditeľnosť vloženého nástrojaBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE

Čísla materiálu

Položka č. G0221.001.780
EAN 4018754080458
UBB 203120177084
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96400305

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.