text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Stahlwille Sada kľúčov s dvojitým otvoreným koncom 10/12 12-dielna AF6-32 mm z chrómovanej legovanej ocele


Kľúče s metrickými rozmermi, nerovnaké veľkosti kľúčov v rolovacom kufríkuPravá konštrukcia, poloha čeľustí 15°Stabilná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobrý úchopExtrémne pevný, výnimočne odolnýKovaný, kalený a chladený v o

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Iné
Počet kľúčov s otvoreným koncom 12
Celkový počet nástrojov 12
Šírka kľúča (mm) 6 - 32
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Iné
Počet kľúčov s otvoreným koncom 12
Celkový počet nástrojov 12
Šírka kľúča (mm) 6 - 32
Značka Stahlwille
Type 10/12

Popis

Kľúče s metrickými rozmermi, nerovnaké veľkosti kľúčov v rolovacom kufríkuPravá konštrukcia, poloha čeľustí 15°Stabilná, štíhla a ľahká inteligentná konštrukciaVysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zaručuje povrch príjemný na pokožku a dobrý úchopExtrémne pevný, výnimočne odolnýKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliOceľ z chrómovej zliatiny, pochrómovanáDIN 3110, ISO 10102Pevné rolovacie puzdro so zapínaním na háčik a slučku z polyesteruSieťované vložky umožňujú viditeľnosť vloženého nástrojaBezpečná ochrana nástroja s minimálnymi nárokmi na priestorVyšívané logo STAHLWILLE

Čísla materiálu

Položka č. G0221.001.790
EAN 4018754080465
UBB 203120260302
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 96400306

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.