text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Rukoväť so štvorhranným nábojom 400 1/4 palca 2-komp. dĺžka rukoväte 150 mm


DIN 3122/ISO 3315.

Položka č. G0446.000.400
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Posuvná rukoväť Nie
Testované podľa normy ISO 3315 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 102
Type Drive Handle

Čísla materiálu

Položka č. G0446.000.400
EAN 4018754012299
UBB 203122330996
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 11050010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.